Referencia
NSK:AW28
Rubix:585950
EAN:0029176527883

Termék leírás : NSK AW28 Biztosító alátét
AW28-NSK Bent Tab Lock Washer for use with AN Lock Nut (Metric Series)
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 192 mm |
| Szélesség | 2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
