Precizíós/orsó csapágyak NSK 7003A5TRDULP3, Belső átmérő: 17 mm | Külső átmérő: 35 mm | Szélesség: 10 mm

NSK Precision Angular Contact: 7003 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:7003A5TRDULP3
Rubix:40441
gyártó:7003A5TRDULP3 N
EAN:00029176616471
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 7003A5TRDULP3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements.
These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads.
They are generally used in pairs, triplex sets, quadruplex sets, or multiplex sets since an axial component is generated when a radial load is applied.

Erősségek

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Alkalmazások

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg80 g
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség10 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozat7003a5..
Ketrecfenolgyanta
Pontosságp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r3650 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr6600 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban