Precizíós/orsó csapágyak NSK 7014A5TRSUMP3, Belső átmérő: 70 mm | Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 20 mm

NSK Precision Angular Contact: 7014 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:7014A5TRSUMP3
Rubix:580298
gyártó:7014A5TRSUMP3 N
EAN:00029176620782
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 7014A5TRSUMP3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements. These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads. They are generally used in pairs, triplex sets, quadruplex sets, or multiplex sets since an axial component is generated when a radial load is applied.

Erősségek

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Alkalmazások

Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg608 g
Belső átmérő70 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség20 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozat7014a5..
Ketrecfenolgyanta
Pontosságp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r41000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr46500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban