Precizíós/orsó csapágyak NSK 6004TCG12P4, Belső átmérő: 20 mm | Külső átmérő: 42 mm | Szélesség: 12 mm
NSK Precision Ball Bearings: 60.. Series
Lásd a műszaki információkatReferencia







Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : NSK 6004TCG12P4 Mélyhornyú golyóscsapágy
NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.
Erősségek
Very high running and dimensional Accuracy - ISO P4 Class
Capable of higher running speeds than normal ball bearings
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Alkalmazások
Technikai információk
| Logisztikai Tömeg | 69 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 6004.. |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre