Önbeálló görgőscsapágyak NSK 21306CDE4
NSK Spherical Roller Bearing: 21306 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:21306CDE4
Rubix:10014941
gyártó:21306CDE4 N
EAN:0029176068041


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Termék leírás : 21306CDE4 [NSK]
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 394 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 7500 rpm |
| Sebesség limit | 6000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 54000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 55000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre