Önbeálló görgőscsapágyak NSK 21309EAE4C3

NSK Spherical Roller Bearing: 21309 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:21309EAE4C3
Rubix:38419
gyártó:21309EAE4C3 N
EAN:00029176410628
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 21309EAE4C3 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg970 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség25 mm
A csapágyhézag típusac3
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség6000 rpm
Sebesség limit6300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r144000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr149000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre