Önbeálló görgőscsapágyak NSK 21315EAE4

NSK Spherical Roller Bearing: 21315 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:21315EAE4
Rubix:92002
gyártó:21315EAE4 N
EAN:0029176410857
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség37 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 21315EAE4 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3800 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség37 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség4000 rpm
Sebesség limit4000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r325000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr310000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre