Önbeálló görgőscsapágyak NSK 21316EAKE4

NSK Spherical Roller Bearing: 21316 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:21316EAKE4
Rubix:60786
gyártó:21316EAKE4 N
EAN:00029176416163
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség39 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 21316EAKE4 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4400 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség39 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség3800 rpm
Sebesség limit3800 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r375000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr355000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre