Önbeálló görgőscsapágyak NSK 21318EAE4C3

NSK Spherical Roller Bearing: 21318 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:21318EAE4C3
Rubix:434496
gyártó:21318EAE4C3 N
EAN:00029176412110
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség43 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 21318EAE4C3 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg6200 g
Belső átmérő90 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség43 mm
A csapágyhézag típusac3
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség3600 rpm
Sebesség limit3600 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r450000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr415000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre