Önbeálló görgőscsapágyak NSK 22209EAKE4

NSK Spherical Roller Bearing: 22209 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:22209EAKE4
Rubix:15367
gyártó:22209EAKE4 N
EAN:00029176624315
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 22209EAKE4 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg548 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség23 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség6300 rpm
Sebesség limit7500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r111000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr118000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre