Önbeálló görgőscsapágyak NSK 22252CAME4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 22252 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:22252CAME4C3
Rubix:584524
EAN:00029176791680






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 260 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 480 mm |
| Szélesség | 130 mm |
Termék leírás : NSK 22252CAME4C3S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 260 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 480 mm |
| Szélesség | 130 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1200 rpm |
| Sebesség limit | 850 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 3400000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 2720000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre