Önbeálló görgőscsapágyak NSK 22352CAME4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 22352 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:22352CAME4C3
Rubix:47808
gyártó:22352CAME4C3 N
EAN:00029176037412






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 260 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 540 mm |
| Szélesség | 165 mm |
Termék leírás : NSK 22352CAME4C3S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 185000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 260 mm |
| Külső átmérő | 540 mm |
| Szélesség | 165 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 750 rpm |
| Sebesség limit | 800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4600000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 3900000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre