Önbeálló görgőscsapágyak NSK 23132 CKE4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 23132 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:23132 CKE4C3
Rubix:564639
EAN:00029176031649






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 160 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 270 mm |
| Szélesség | 86 mm |
Termék leírás : NSK 23132CKE4C3S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 160 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 270 mm |
| Szélesség | 86 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1700 rpm |
| Sebesség limit | 1300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1400000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 855000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre