Önbeálló görgőscsapágyak NSK 23134CE4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 23134 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:23134CE4C3
Rubix:564638
gyártó:23134CE4C3 N
EAN:00029176024474






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 170 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 88 mm |
Termék leírás : NSK 23134CE4C3S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 21000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 170 mm |
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 88 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1500 rpm |
| Sebesség limit | 1300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1570000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 940000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre