Önbeálló görgőscsapágyak NSK 23160CAME4C3

NSK Spherical Roller Bearing: 23160 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:23160CAME4C3
Rubix:584436
gyártó:23160CAME4C3 N
EAN:00029176089312
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő300 mm
Külső átmérő500 mm
Szélesség160 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 23160CAME4C3S11 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg123000 g
Belső átmérő300 mm
Külső átmérő500 mm
Szélesség160 mm
A csapágyhézag típusac3
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség900 rpm
Sebesség limit670 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r4800000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr3350000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre