Önbeálló görgőscsapágyak NSK 23168CAMKE4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 23168 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:23168CAMKE4C3
Rubix:584434
gyártó:23168CAMKE4C3 N
EAN:00029176031793






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 340 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 580 mm |
| Szélesség | 190 mm |
Termék leírás : NSK 23168CAMKE4C3S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 204000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 340 mm |
| Külső átmérő | 580 mm |
| Szélesség | 190 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 710 rpm |
| Sebesség limit | 560 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 6600000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 4500000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre