Önbeálló görgőscsapágyak NSK 23176CAMKE4C3

NSK Spherical Roller Bearing: 23176 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:23176CAMKE4C3
Rubix:564635
gyártó:23176CAMKE4C3 N
EAN:00029176490378
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő380 mm
Külső átmérő620 mm
Szélesség194 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 23176CAMKE4C3S11 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg225000 g
Belső átmérő380 mm
Külső átmérő620 mm
Szélesség194 mm
A csapágyhézag típusac3
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség530 rpm
Sebesség limit500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7600000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr4000000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre