Önbeálló görgőscsapágyak NSK 23234CE4
NSK Spherical Roller Bearing: 23234 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:23234CE4
Rubix:586159
gyártó:23234CE4 N
EAN:0029176411991






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 170 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 310 mm |
| Szélesség | 110 mm |
Termék leírás : NSK 23234CE4S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 36300 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 170 mm |
| Külső átmérő | 310 mm |
| Szélesség | 110 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1300 rpm |
| Sebesség limit | 1200 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1910000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1200000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre