Önbeálló görgőscsapágyak NSK 23234CKE4

NSK Spherical Roller Bearing: 23234 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:23234CKE4
Rubix:586158
gyártó:23234CKE4 N
EAN:00029176523878
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő170 mm
Külső átmérő310 mm
Szélesség110 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 23234CKE4S11 Önbeálló görgoscsapágy


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg35000 g
Belső átmérő170 mm
Külső átmérő310 mm
Szélesség110 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség1300 rpm
Sebesség limit1200 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1910000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr1200000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre