Önbeálló görgőscsapágyak NSK 24124CK30E4
NSK Spherical Roller Bearing: 24124 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:24124CK30E4
Rubix:586111
gyártó:24124CK30E4 N
EAN:00029176529825






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 80 mm |
Termék leírás : NSK 24124CK30E4 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Erősségek
design that changes improves cage balance and strength
Special surface treatment of NSK spherical roller bearings increases resistance to wear
NSK offers different sealing materials depending on the operating temperature of the bearing
Cage materials available in steel, brass or polyamide depending on the requirements of the application
Advanced production system guarantees outstanding quality control
Up to two times the operating life of industry standard spherical roller bearings
Reduced maintenance costs
Special surface treatment of NSK spherical roller bearings increases resistance to wear
NSK offers different sealing materials depending on the operating temperature of the bearing
Cage materials available in steel, brass or polyamide depending on the requirements of the application
Advanced production system guarantees outstanding quality control
Up to two times the operating life of industry standard spherical roller bearings
Reduced maintenance costs
Alkalmazások
Used in industrial Drive
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial Fan
Industrial Transmission
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial Fan
Industrial Transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 9600 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 120 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 80 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1800 rpm |
| Sebesség limit | 1800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 950000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 575000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre