Önbeálló görgőscsapágyak NSK 24128CE4
NSK Spherical Roller Bearing: 24128 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:24128CE4
Rubix:586108
gyártó:24128CE4 N
EAN:00029176027802


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 225 mm |
| Szélesség | 85 mm |
Termék leírás : NSK 24128CE4S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 13000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 140 mm |
| Külső átmérő | 225 mm |
| Szélesség | 85 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1500 rpm |
| Sebesség limit | 1600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1160000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 670000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre