Önbeálló görgőscsapágyak NSK 24160CAME4
NSK Spherical Roller Bearing: 24160 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:24160CAME4
Rubix:586092
gyártó:24160CAME4 N






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 300 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 500 mm |
| Szélesség | 200 mm |
Termék leírás : NSK 24160CAME4S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 152000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 300 mm |
| Külső átmérő | 500 mm |
| Szélesség | 200 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 530 rpm |
| Sebesség limit | 670 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 5800000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 3900000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre