Lehúzó hüvelyek NSK AHX319
NSK Withdrawal sleeve AHX
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:AHX319
Rubix:586006
EAN:00029176534782


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Szélesség | 57 mm |
| Külső átmérő | 105 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK AHX319 Lehúzó hüvely
NSK extraction sleeve for metric shafts AHX series
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Szélesség | 57 mm |
| Külső átmérő | 105 mm |
| Sorozat | ahx31 |
| Súly | 0.595 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre