Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak NTN 7207, Külső átmérő: 72 mm | Belső átmérő: 35 mm | Szélesség: 17 mm

NTN - Angular Contact Ball Bearing - 7207

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NTN:7207
Rubix:572255
EAN:4547359439885
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség17 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NTN 7207


Angular contact ball bearings, pressed steel cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)72x72x17 mm
Logisztikai Tömeg281 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség17 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat7200
Ketrecacél
Kapcsolódási szög30 °
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r20100 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr33000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban