Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak NTN 7307B, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 35 mm | Szélesség: 21 mm

NTN - Angular Contact Ball Bearing - 7307B

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NTN:7307B
Rubix:248875
EAN:4547359449471
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség21 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 7307B [NTN]


Angular contact ball bearings, pressed steel cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)80x80x21 mm
Logisztikai Tömeg474 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség21 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat7300
Ketrecacél
Kapcsolódási szög40 °
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r24200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr40500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban