Karimás házegység NTN UCFX15D1

NTN - Bearing Unit - UCFX05D1

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NTN:UCFX15D1
Rubix:235684
EAN:4547359217773
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Szélesség82.6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Peremes házas egységek UCFX15D1 [NTN]


grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)290x277x117 mm
Logisztikai Tömeg9060 g
Belső átmérő75 mm
Szélesség82.6 mm
Sorozatucfx00
Lyukak száma4
Külső átmérő140 mm
Súly8600 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre