Hengergörgős csapágyak NTN NU206

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU206

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NTN:NU206
Rubix:10013186
EAN:4547359138115
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NU206 [NTN]


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)62x62x16 mm
Logisztikai Tömeg220 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre