Mélyhornyú golyóscsapágyak NTN 6028L1C3, Külső átmérő: 210 mm | Szélesség: 33 mm | Belső átmérő: 140 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6028L1C3

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NTN:6028L1C3
Rubix:10014813
EAN:4547359338324
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő140 mm
Külső átmérő210 mm
Szélesség33 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 6028L1C3 [NTN]


Deep groove ball bearing, radial contact, machined cage, open

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)210x210x33 mm
Logisztikai Tömeg3350 g
Belső átmérő140 mm
Külső átmérő210 mm
Szélesség33 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat6000
Ketrecsárgaréz
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r109000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr110000 N
Súly0.155 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban