Mélyhornyú golyóscsapágyak NTN 6209LLU/5K, Külső átmérő: 85 mm | Szélesség: 19 mm | Belső átmérő: 45 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6209LLU/5K
Lásd a műszaki információkatReferencia
NTN:6209LLU/5K
Rubix:572269
EAN:4547359766080


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Termék leírás : NTN 6209LLU/5K
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x85x19 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 398 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6200 |
| Ketrec | acél |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 20400 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 32500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre