Mélyhornyú golyóscsapágyak NTN 6209ZZC3/5K, Külső átmérő: 85 mm | Szélesség: 19 mm | Belső átmérő: 45 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6209ZZC3/5K
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:6209ZZC3/5K
Rubix:214480
EAN:4547359010831




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 6209ZZC3/5K [NTN]
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x85x19 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 420 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 6200 |
| Ketrec | acél |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 20400 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 36000 N |
| Súly | 0.037 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre