Mélyhornyú golyóscsapágyak NTN 6213ZZC3/5K, Külső átmérő: 120 mm | Szélesség: 23 mm | Belső átmérő: 65 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6213ZZC3/5K
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:6213ZZC3/5K
Rubix:10013202
EAN:4547359010893




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : 6213ZZC3/5K [NTN]
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 120x120x23 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 982 g |
| Belső átmérő | 65 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 6200 |
| Ketrec | acél |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 40000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 63500 N |
| Súly | 0.398 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre