Mélyhornyú golyóscsapágyak NTN 6226ZZ/2AS, Külső átmérő: 230 mm | Szélesség: 40 mm | Belső átmérő: 130 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6226ZZ/2AS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NTN:6226ZZ/2AS
Rubix:10012522
EAN:4547359570885
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő130 mm
Külső átmérő230 mm
Szélesség40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 6226ZZ/2AS [NTN]


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)230x230x40 mm
Logisztikai Tömeg6100 g
Belső átmérő130 mm
Külső átmérő230 mm
Szélesség40 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6200
Ketrecacél
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r146000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr185000 N
Súly0.366 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban