Mélyhornyú golyóscsapágyak NTN 6236L1C3, Külső átmérő: 320 mm | Szélesség: 52 mm | Belső átmérő: 180 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6236L1C3
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:6236L1C3
Rubix:10012520
EAN:4547359375190




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 180 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 320 mm |
| Szélesség | 52 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : 6236L1C3 [NTN]
Deep groove ball bearing, radial contact, machined cage, open
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 320x320x52 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 19600 g |
| Belső átmérő | 180 mm |
| Külső átmérő | 320 mm |
| Szélesség | 52 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 6200 |
| Ketrec | sárgaréz |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 241000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 227000 N |
| Súly | 0.021 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre