Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral NTN AEL205-100D1, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 25.4 mm | Szélesség: 31 mm

NTN - Insert Bearing - AEL205-100D1

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NTN:AEL205-100D1
Rubix:10012802
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25.4 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség31 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : AEL205-100D1 [NTN]


spherical outer diameter, fixing by eccentric locking collar, single lip seal

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő25.4 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség31 mm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr14000 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Utánkenési funkcióigen
Furat25.4 mm
Ketrecacél
Vastagság15 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7850 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban