Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral NTN ASS202N, Külső átmérő: 40 mm | Belső átmérő: 15 mm | Szélesség: 22 mm
NTN - Insert Bearing - ASS201N
Lásd a műszaki információkatReferencia
NTN:ASS202N
Rubix:384212
EAN:4547359020724




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 22 mm |
Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak ASS202N [NTN]
cylindrical outer diameter, fixing by socket set screw, single lip seal
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 59x56x41 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 101 g |
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 22 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | ass200 |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre