Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral NTN UCS205LD1N, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 34 mm

NTN - Insert Bearing - UCS202-010LD1NR

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NTN:UCS205LD1N
Rubix:506682
EAN:4547359227468
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség34 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Y csapágy betét UCS205LD1N [NTN]


cylindrical outer diameter, fixing by socket set screw, seal with slinger

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)60x58x41 mm
Logisztikai Tömeg215 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség34 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozatucs200
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban