Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral NTN UCX10D1, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 50 mm | Szélesség: 55.6 mm

NTN - Insert Bearing - UCX05-100D1

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NTN:UCX10D1
Rubix:235280
EAN:4547359230581
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség55.6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Y csapágy betét UCX10D1 [NTN]


spherical outer diameter, fixing by socket set screw, seal with slinger

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)102x107x60 mm
Logisztikai Tömeg1250 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség55.6 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozatucx00
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban