Axiális görgőscsapágy NTN 81111T2

NTN - Needle Roller Bearing - 81111T2

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NTN:81111T2
Rubix:571169
EAN:4547359456851
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő78 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : NTN 81111T2


Needle roller bearing, thrust cylindrical roller bearing, 811 series

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)78x78x16 mm
Logisztikai Tömeg230 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő78 mm
Szélesség16 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca62500 N
Sorozat811 series
Ketrecpoliamid
Súly0.25 kg
Vastagság16 mm
Sebesség limit3600 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a215000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre