Ellen- / futó alátét NTN AS1114
NTN - Needle Roller Bearing - AS1102
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:AS1114
Rubix:10014825
EAN:4547359021226



Dokumentumok
Termék leírás : AS1114 [NTN]
Needle roller bearing, thrust needle roller bearing, washer
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 95x95x1 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 32 g |
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 1 mm |
| Sorozat | as |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre