Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény NTN HK2518L/3AS
NTN - Needle Roller Bearing - HK1214L/3AS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:HK2518L/3AS
Rubix:256130
EAN:4547359072044


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágyak HK2518L [NTN]
Needle roller bearing, drawn cup, opened end, single-side seal
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 32x32x18 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 30 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Sorozat | hk |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | egy gumi tömítés |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 24000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 15900 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre