Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény NTN HK4516
NTN - Needle Roller Bearing - HK4516
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:HK4516
Rubix:215530
EAN:4547359072525




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágyak HK4516 [NTN]
Needle roller bearing, drawn cup, opened end
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 52x52x16 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 54 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Sorozat | hk |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 43000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 21600 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre