Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény NTN HMK1512
NTN - Needle Roller Bearing - HMK1512
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:HMK1512
Rubix:72143
EAN:4547359073461




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 22 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Tugörgos csapágyak (megmunkált) HMK1512 [NTN]
Needle roller bearing, drawn cup, opened end, heavy load
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 22x22x12 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 17 g |
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 22 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Sorozat | hk |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 8450 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 7950 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre