Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény NTN K24X30X17
NTN - Needle Roller Bearing - K24X30X17
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:K24X30X17
Rubix:10012426
EAN:4547359093117




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 24 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : K24X30X17 [NTN]
Needle roller bearing, cage assembly, steel cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 30x30x17 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 27 g |
| Belső átmérő | 24 mm |
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| Sorozat | k |
| Ketrec | acél |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 25200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 18400 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre