Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény NTN K68X74X35ZW

NTN - Needle Roller Bearing - K68X74X35ZW

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NTN:K68X74X35ZW
Rubix:571815
EAN:4547359094558
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő68 mm
Külső átmérő74 mm
Szélesség35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : NTN K68X74X35ZW


Needle roller bearing, cage assembly, steel cage, double-row

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)74x74x35 mm
Logisztikai Tömeg140 g
Belső átmérő68 mm
Külső átmérő74 mm
Szélesség35 mm
Sorozatk
Ketrecacél
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r125000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr49500 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre