Referencia
NTN:NA4834
Rubix:249440
EAN:4547359112870




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 170 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 215 mm |
| Szélesség | 45 mm |
Termék leírás : Tugörgos csapágyak (megmunkált) NA4834 [NTN]
Needle roller bearing, machined-rings, with inner ring, double-side ribs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 215x215x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4200 g |
| Belső átmérő | 170 mm |
| Külső átmérő | 215 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| Sorozat | na4800 |
| Ketrec | acél |
| Sorok száma | 1 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 495000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 185000 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre