Csapos támasztógörgők NTN NATR8LL/3AS
NTN - Needle Roller Bearing - NATR8LL/3AS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:NATR8LL/3AS
Rubix:232743
EAN:4547359009033

Dokumentumok
Termék leírás : Csapos támasztógörgok NATR8LL [NTN]
Needle roller bearing, roller follower, with cage, with inner ring, double-side seals, spherical outer ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 24x24x15 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 43 g |
| Belső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | natr |
| Ketrec | acél |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 6900 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7700 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre