Tűgörgős csapágyak NTN NK35/20RCT+1R30X35X20

NTN - Needle Roller Bearing - NK35/20RCT+1R30X35X20

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NTN:NK35/20RCT+1R30X35X20
Rubix:568753
EAN:4547359771855
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő45 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NTN NK35/20RCT+1R30X35X20


Needle roller bearing, machined-rings, with inner ring, double-side ribs, lubrication hole

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)45x45x20 mm
Logisztikai Tömeg118 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő45 mm
Szélesség20 mm
Sorozatnk
Ketrecacél
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r41500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr24800 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre