Tűgörgős csapágyak NTN NK50/35R+1R45X50X35

NTN - Needle Roller Bearing - NK50/35R+1R45X50X35

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NTN:NK50/35R+1R45X50X35
Rubix:10012379
EAN:4547359128994
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NK50/35R+1R45X50X35 [NTN]


Needle roller bearing, machined-rings, with inner ring, double-side ribs, lubrication hole

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)62x62x35 mm
Logisztikai Tömeg328 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség35 mm
Sorozatnk
Ketrecacél
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r106000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr51000 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre