Referencia
NTN:RNA6911R
Rubix:265621
EAN:4547359173192


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 63 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 45 mm |
Termék leírás : Tugörgos csapágyak (megmunkált) RNA6911R [NTN]
Needle roller bearing, machined-ring, without inner ring, double-side ribs, lubrication hole, double-row
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 80x80x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 503 g |
| Belső átmérő | 63 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| Sorozat | na6900 |
| Ketrec | acél |
| Sorok száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 183000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 94000 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre