Axiális golyóscsapágyak NTN 51105, Belső átmérő: 25 mm | Külső átmérő: 42 mm | Szélesség: 11 mm

NTN - Thrust Ball Bearing - 51100

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NTN:51105
Rubix:235233
EAN:4547359305890
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség11 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Axiális golyóscsapágyak 51105 [NTN]


Thrust ball bearing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)42x42x11 mm
Logisztikai Tömeg60 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség11 mm
Csapágy típusaegyszerű hatás
Sorozat51100
Ketrecacél
Súly0.052 kg
Vastagság11 mm
Tömítésopen
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca18100 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban